Motion
NAFD4000-N04-8

SMC
NAFD4000-N04-8

MICROSEPARADOR DE NIEBLA MOD *LQA
Artículo MI #02004928
No. Fabricante NAFD4000-N04-8
Precio75.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NAFD4000-N04-8

MICROSEPARADOR DE NIEBLA MOD *LQA
Artículo MI #02004928
No. Fabricante NAFD4000-N04-8
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
Precio75.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    1.52 oz
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Flujo de aire máximo
    21 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Serie
    AFD
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFD4000-N04-8 SEPARADOR DE MICROvapor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo