Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total3.84 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso190 g
Detalles
- Capacidad del recipiente0.27 oz
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato con protector
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro0.03 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo7 cfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- SerieAFM
- Rosca estándarNPT