Motion
NAFM3000-N02D-6

SMC
NAFM3000-N02D-6

SEPARADOR DE NIEBLA MODULAR *LQA
Artículo MI #02004995
No. Fabricante NAFM3000-N02D-6
Precio66.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NAFM3000-N02D-6

SEPARADOR DE NIEBLA MODULAR *LQA
Artículo MI #02004995
No. Fabricante NAFM3000-N02D-6
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
Precio66.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    5.08 pulg.
  • Longitud total
    2.09 pulg.
  • Ancho general
    0.64 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.29 kg

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.78 oz
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de nailon
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    1 año
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    16 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.8 ppm
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AFM
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFM3000-N02D-6 MIST SEPARADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo