Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Altura total6.38 pulg.
- Longitud total2.09 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso290 g
Detalles
- Capacidad del recipiente0.78 oz
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro0.03 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo16 cfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- SerieAFM
- Rosca estándarNPT