Motion
NAFM3000-N03D-R

SMC CORP OF AMERICA
NAFM3000-N03D-R

Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 16 cfm, 220 psi máx., Puertos 3/8 NPT , Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #02005010
No. Fabricante NAFM3000-N03D-R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAFM3000-N03D-R

Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.03 μm, Capacidad de flujo de aire de 16 cfm, 220 psi máx., Puertos 3/8 NPT , Drenaje manual, Metal sin mirilla
Artículo MI #02005010
No. Fabricante NAFM3000-N03D-R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    5.08 pulg.
  • Longitud total
    2.09 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.78 oz
  • Opciones del recipiente
    Metal sin mirilla
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Flujo de aire máximo
    16 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAFM3000-N03D-R SEPARADOR DE niebla EN/UO