Motion
NAFM3000-N03-J

SMC CORP OF AMERICA
NAFM3000-N03-J

SEPARADOR DE NIEBLA MODULAR *LQA
Artículo MI #02005011
No. Fabricante NAFM3000-N03-J
Precio47.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAFM3000-N03-J

SEPARADOR DE NIEBLA MODULAR *LQA
Artículo MI #02005011
No. Fabricante NAFM3000-N03-J
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
Precio47.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    2.09 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    290 g

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.78 oz
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    0.03 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Flujo de aire máximo
    16 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Serie
    AFM
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MÓDULO SEPARADOR DE niebla NAFM3000-N03-J

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"