Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Longitud total2.76 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro0.03 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo39 cfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Rosca estándarNPT