Motion
NAK4000-N03-X204

SMC CORP OF AMERICA
NAK4000-N03-X204

COMPROBAR VÁLVULA
Artículo MI #02005046
No. Fabricante NAK4000-N03-X204
Precio25.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAK4000-N03-X204

COMPROBAR VÁLVULA
Artículo MI #02005046
No. Fabricante NAK4000-N03-X204
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
Precio25.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    67 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión de agrietamiento
    +0.02 MPa
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    85 mm2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.02 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NAK4000-N03-X204 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, SPL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"