Motion
NAK6000-N06
Válvula de retención neumática SMC® NAK6000-N06 , prensa de fisuras +0.02MPa , prensa de prueba +1.5MPa , tubería en línea, capa de flujo 200mm²
Artículo MI #02005047
No. Fabricante NAK6000-N06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención neumática SMC® NAK6000-N06 , prensa de fisuras +0.02MPa , prensa de prueba +1.5MPa , tubería en línea, capa de flujo 200mm²
Artículo MI #02005047
No. Fabricante NAK6000-N06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    95 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión de agrietamiento
    +0.02 MPa
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    200 mm2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.02 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NAK6000-N06 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN 3/4" NPT