Motion
NAL1000-M5-3
MODULAR DEL LUBRICADOR *LQA
Artículo MI #02005064
No. Fabricante NAL1000-M5-3
Precio14.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MODULAR DEL LUBRICADOR *LQA
Artículo MI #02005064
No. Fabricante NAL1000-M5-3
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
Precio14.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.21 pulg.
  • Longitud total
    0,98 pulg.
  • Peso
    70.307 g

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    0.24 oz
  • Material del recipiente
    Plástico
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    3.5 cfm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL

Descripción general

Descripción del fabricante
NAL1000-M5-3 MODULAR DEL LUBRICADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"