Motion
NAL2000-N01-3CR

SMC CORP OF AMERICA
NAL2000-N01-3CR

MODULAR DEL LUBRICADOR *LQA
Artículo MI #02005086
No. Fabricante NAL2000-N01-3CR
Precio24.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAL2000-N01-3CR

MODULAR DEL LUBRICADOR *LQA
Artículo MI #02005086
No. Fabricante NAL2000-N01-3CR
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
Precio24.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    4.80 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.22 kg

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    4.40 oz
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Incluye
    Protector del tazón, calcetín de drenaje
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    28 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    0.85 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
NAL2000-N01-3CR MODULAR DEL LUBRICADOR

También puede gustarle