Motion
NAL2000-N01B-3C

SMC CORP OF AMERICA
NAL2000-N01B-3C

Lubricador de aire Micro Mist - 1/8 NPT, Caudal: 28 ft3/min, Recipiente de policarbonato
Artículo MI #02005100
No. Fabricante NAL2000-N01B-3C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAL2000-N01B-3C

Lubricador de aire Micro Mist - 1/8 NPT, Caudal: 28 ft3/min, Recipiente de policarbonato
Artículo MI #02005100
No. Fabricante NAL2000-N01B-3C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Altura total
    4.80 pulg.
  • Longitud total
    1.57 pulg.

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    4.40 oz
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Incluye
    Soporte
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    28 cfm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NAL2000-N01B-3C UNIDAD DE LUBRICACIÓN 1/8" NPT

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"