Motion
TPS0425W-20
Tubos de poliolefina - Aire/agua/nitrógeno, 2.5 mm, 0.098 in ID, 4 mm, 0.158 in OD, 20 m Longitud
Artículo MI #02005222
No. Fabricante TPS0425W-20
Precio34.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliolefina - Aire/agua/nitrógeno, 2.5 mm, 0.098 in ID, 4 mm, 0.158 in OD, 20 m Longitud
Artículo MI #02005222
No. Fabricante TPS0425W-20
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
Precio34.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.098 pulg., 2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.158 pulg., 4 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/nitrógeno
  • Tipo de fluido
    Aire, gas nitrógeno, agua pura
  • Dureza
    Costa D 54
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material del tubo
    Resina de poliolefina
  • Aplicaciones típicas
    Sala limpia, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TPS0425W-20 TUBOS
  • Tubo de poliolefina suave
  • Disponible en 6 colores diferentes
  • Disponible en paquetes de 20m o 100m
  • Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua