Motion
TRB1075BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TRB1075BU-100

Tubos de nailon de doble capa resistentes a las llamas - Aire/agua, 7.5 mm, 0.295 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 100 m Longitud, 35 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005240
No. Fabricante TRB1075BU-100
Precio515.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TRB1075BU-100

Tubos de nailon de doble capa resistentes a las llamas - Aire/agua, 7.5 mm, 0.295 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 100 m Longitud, 35 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005240
No. Fabricante TRB1075BU-100
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
Precio515.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    35 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.295 pulg., 7.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.394 pulg., 10 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 53
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    La capa exterior de PVC es equivalente a UL-94, estándar V-0
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, incendio, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 11 (interior) / PVC (exterior)
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TRB1075BU-100 , RESISTENTE AL FUEGO, B
  • Tubos de nailon de doble capa
  • Resistente a las llamas
  • Equivalente a la norma UL-94 V-0
  • Adecuado para tuberías de aire y agua

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno