Motion
TRS0603B-100
Tubos de nailon suave resistentes a las llamas - Aire/agua, 3 mm, 0.118 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 100 m Longitud, 17 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005258
No. Fabricante TRS0603B-100
Precio267.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon suave resistentes a las llamas - Aire/agua, 3 mm, 0.118 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 100 m Longitud, 17 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005258
No. Fabricante TRS0603B-100
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
Precio267.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    17 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.118 pulg., 3 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 48
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    UL-94 Norma V-0
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    174 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, incendio, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nailon suave resistente al fuego
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TRS0603B-100 TUBOS