Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Diámetro interior del tubo0.118 pulg., 3 mm
- Diámetro exterior del tubo0.236 pulg., 6 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorVerde
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta D 48
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material del tuboNailon suave resistente al fuego
- Aplicaciones típicasResistencia a las llamas, aire/agua de uso general