Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo27 mm
- Diámetro interior del tubo0.256 pulg., 6.5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.394 pulg., 10 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorVerde
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta D 48
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Especificación del materialUL-94 Norma V-0
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente174 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, incendio, impacto, térmica
- Material del tuboNailon suave resistente al fuego
- Aplicaciones típicasResistencia a las llamas, aire/agua de uso general