Motion
TRS1208W-20
Tubos de nailon suave resistentes a las llamas - Aire/agua, 8 mm, 0.315 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud, 32 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005292
No. Fabricante TRS1208W-20
Precio148.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon suave resistentes a las llamas - Aire/agua, 8 mm, 0.315 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud, 32 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005292
No. Fabricante TRS1208W-20
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
Precio148.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    32 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.315 pulg., 8 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 48
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    UL-94 Norma V-0
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    174 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, incendio, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nailon suave resistente al fuego
  • Aplicaciones típicas
    Resistencia a las llamas, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TRS1208W-20 TUBOS

También puede gustarle