Motion
TS0425B-100
Tubos de nailon blando - Solo aire, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.156 pulg. D.E., 100 m Longitud, 12 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005293
No. Fabricante TS0425B-100
Precio48.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon blando - Solo aire, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.156 pulg. D.E., 100 m Longitud, 12 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005293
No. Fabricante TS0425B-100
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
Precio48.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    12 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.098 pulg., 2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.156 pulg., 4 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa D 70
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TS0425B-100 TUBOS, ROLLO DE 100 METROS

También puede gustarle