Motion
TS0806B-100
Tubos de nailon blando - Solo aire, 6 mm, 0.236 pulg. D.I., 8 mm, 0.313 pulg. D.E., 100 m Longitud, 23 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005315
No. Fabricante TS0806B-100
Precio113.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon blando - Solo aire, 6 mm, 0.236 pulg. D.I., 8 mm, 0.313 pulg. D.E., 100 m Longitud, 23 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005315
No. Fabricante TS0806B-100
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
Su precio$113.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    23 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.313 pulg., 8 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa D 70
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TS0806B-100 TUBOS, ROLLO DE 100 METROS

También puede gustarle