Motion
TS1612B-20
Tubos de nailon blando - Solo aire, 12 mm, 0.472 pulg. D.I., 16 mm, 0.630 pulg. D.E., 20 m Longitud, 60 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005344
No. Fabricante TS1612B-20
Precio145.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nailon blando - Solo aire, 12 mm, 0.472 pulg. D.I., 16 mm, 0.630 pulg. D.E., 20 m Longitud, 60 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005344
No. Fabricante TS1612B-20
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
Precio145.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    60 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.630 pulg., 16 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa D 70
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    145 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, impacto, térmica
  • Material del tubo
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1612B-20 TUBOS, NAILON SUAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno