Motion
TU0425Y-20
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.156 pulg. D.E., 20 m Longitud, 10 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005400
No. Fabricante TU0425Y-20
Precio9.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.156 pulg. D.E., 20 m Longitud, 10 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005400
No. Fabricante TU0425Y-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    10 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.098 pulg., 2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.156 pulg., 4 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Amarillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU0425Y-20 TUBOS, ROLLO DE 20 METROS
  • Disponible en 8 colores estándar
  • Disponible en 2 tamaños de rollo
  • Presión máxima de funcionamiento 0.8MPa a 20°C

También puede gustarle