Motion
TU1065BU-100
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 6.5 mm, 0.256 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 100 m Longitud, 27 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005490
No. Fabricante TU1065BU-100
Precio270.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 6.5 mm, 0.256 pulg. D.I., 10 mm, 0.394 pulg. D.E., 100 m Longitud, 27 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005490
No. Fabricante TU1065BU-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio270.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18.1, 100 m
  • Radio de curvatura mínimo
    27 mm
  • Diámetro interior del tubo
    6.5 mm, 0.256 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    10 mm, 0.394 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU1065BU-100 TUBOS, ROLLO DE 100 METROS
  • Disponible en 8 colores estándar
  • Disponible en 2 tamaños de rollo
  • Presión máxima de funcionamiento 0.8MPa a 20°C