Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 m
- Radio de curvatura mínimo35 mm
- Diámetro interior del tubo0.315 pulg., 8 mm
- Diámetro exterior del tubo0.472 pulg., 12 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorTransparente
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general
Descripción general
Descripción del fabricante
TU1208C-100 TUBOS
- Disponible en 8 colores estándar
- Disponible en 2 tamaños de rollo
- Presión máxima de funcionamiento 0.8MPa a 20°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad