Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo35 mm
- Diámetro interior del tubo0.315 pulg., 8 mm
- Diámetro exterior del tubo0.472 pulg., 12 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorRojo
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente116 psi
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general
Descripción general
- Disponible en 8 colores estándar
- Disponible en 2 tamaños de rollo
- Presión máxima de funcionamiento 0.8MPa a 20°C