Motion
TUS0604BU-20
Tubos de poliuretano blando - Solo aire, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 20 m Longitud, 15 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005546
No. Fabricante TUS0604BU-20
Precio22.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano blando - Solo aire, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 20 m Longitud, 15 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005546
No. Fabricante TUS0604BU-20
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
Precio22.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    15 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.158 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    87 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUS0604BU-20 TUBOS, PLOYURETA BLANDA
  • Disponible en 8 colores estándar
  • Tubos de poliuretano blando
  • Adecuado para tuberías en espacios reducidos
  • Extremadamente flexible
  • Presión máxima de funcionamiento 0.6MPa a 20°C