Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio de curvatura mínimo15 mm
- Diámetro interior del tubo0.197 pulg., 5 mm
- Diámetro exterior del tubo0.313 pulg., 8 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorBlanco
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Tipo de fluidoAire
- DurezaCosta A 95
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente87 psi
- Resistencia físicaAbrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
- Material del tuboPoliuretano
- Aplicaciones típicasAire de uso general
Descripción general
- Disponible en 8 colores estándar
- Tubos de poliuretano blando
- Adecuado para tuberías en espacios reducidos
- Extremadamente flexible
- Presión máxima de funcionamiento 0.6MPa a 20°C