Motion
TUS1208B-20
Tubos de poliuretano blando - Solo aire, 8 mm, 0.315 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud, 29 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005554
No. Fabricante TUS1208B-20
Precio92.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano blando - Solo aire, 8 mm, 0.315 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 20 m Longitud, 29 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02005554
No. Fabricante TUS1208B-20
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
Precio92.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    29 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.315 pulg., 8 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    87 psi
  • Resistencia física
    Abrasión, química, corte, acodamiento, desgarro
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUS1208B-20 TUBING, SOFT POLYURETHAN
  • Disponible en 8 colores estándar
  • Tubos de poliuretano blando
  • Adecuado para tuberías en espacios reducidos
  • Extremadamente flexible
  • Presión máxima de funcionamiento 0.6MPa a 20°C

También puede gustarle