Especificaciones
Dimensiones
- Altura total129 mm
- Longitud total64 mm
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- Material del cuerpoAluminio
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Número de formas2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Tiempo de respuesta0.03 s
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Válvula proporcional electroneumática
- Tipo de presión y tipo de flujo
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Temperatura ambiente: 0~50°C
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0 MPa