Descripción general
Descripción del fabricante
VEX1300-03 VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN
- Válvulas de alimentación en serie, válvula reguladora
- Estilos: solenoide piloto externo accionado por aire
- Tamaños de puerto (mm): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: 0 a 50°C
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad