Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Altura total4.80 pulg.
- Longitud total1.57 pulg.
Detalles
- Capacidad del recipiente4.40 oz
- Material del recipienteNailon
- Opciones del recipienteProtección
- IncluyeSoporte
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Caudal máximo28 cfm
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F