Motion
ARP-15/16

NTN
ARP-15/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 15/16 pulg. de calibre
Artículo MI #02006068
No. Fabricante ARP-15/16
Precio109.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARP-15/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 15/16 pulg. de calibre
Artículo MI #02006068
No. Fabricante ARP-15/16
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
Precio109.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018783
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • UPC_NO
    4547359018783

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP-15/16 BLOQUE DE ALMOHADA