Motion
ARP-1.11/16

NTN
ARP-1.11/16

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02006084
No. Fabricante ARP-1.11/16
Precio216.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARP-1.11/16

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02006084
No. Fabricante ARP-1.11/16
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
Precio216.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    53.975 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    149.225 mm
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud total
    189.706 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    LPRA
  • UPC_NO
    4547359018691

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP-1.11/16 BLOQUE DE ALMOHADA