Motion
NAL3000-N03-X518

SMC CORP OF AMERICA
NAL3000-N03-X518

Lubricador de aire de alto flujo - 3/8 NPT, recipiente de policarbonato, caudal: 60 pies3/min, capacidad de aceite de 1.86 fl oz
Artículo MI #02006140
No. Fabricante NAL3000-N03-X518
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NAL3000-N03-X518

Lubricador de aire de alto flujo - 3/8 NPT, recipiente de policarbonato, caudal: 60 pies3/min, capacidad de aceite de 1.86 fl oz
Artículo MI #02006140
No. Fabricante NAL3000-N03-X518
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Altura total
    5.59 pulg.
  • Longitud total
    2.09 pulg.

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    1.69 oz
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    60 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Capacidad de aceite
    1.86 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)

Descripción general

Descripción del fabricante
NAL3000-N03-X518 UNIDAD DE LUBRICACIÓN, COBRE/B

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good