Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo550
- Longitud total4.80 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente50 oz
- Opciones del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tipo de drenajeManual
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo124 cfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Rosca estándarNPT