Motion
NAMD850-N14D

SMC
NAMD850-N14D

Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 424 cfm, 220 psi máx., Puertos 1-1/2 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Recipiente de policarbonato
Artículo MI #02006455
No. Fabricante NAMD850-N14D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NAMD850-N14D

Filtro de extracción de aceite - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 424 cfm, 220 psi máx., Puertos 1-1/2 NPT , Drenaje automático (normalmente abierto), Recipiente de policarbonato
Artículo MI #02006455
No. Fabricante NAMD850-N14D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    850
  • Longitud total
    8.66 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    300 oz
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Clasificación del filtro
    0.01 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Flujo de aire máximo
    424 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    220 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAMD850-N14D SEPARADOR DE MICRONIEBLA 1

También puede gustarle