Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo250
- Altura total5.98 pulg.
- Longitud total2.99 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente10 oz
- Opciones del recipienteMetal sin mirilla
- Tipo de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Flujo de aire máximo18 cfm
- Presión máxima de funcionamiento220 psi
- Rosca estándarNPT