Motion
VF3450-5EZ

SMC
VF3450-5EZ

VÁLVULA, SOL 24VDC
Artículo MI #02006540
No. Fabricante VF3450-5EZ
Price$154.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF3450-5EZ

VÁLVULA, SOL 24VDC
Artículo MI #02006540
No. Fabricante VF3450-5EZ
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
Price$154.47/each

Especificaciones

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VF
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VF3450-5EZ VÁLVULA, SOL 24VDC