Motion
AR10-M5H-Z-X406

SMC
AR10-M5H-Z-X406

Regulador de aire modular - 3.50 scfm, 7 a 125 psi
Artículo MI #02006546
No. Fabricante AR10-M5H-Z-X406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR10-M5H-Z-X406

Regulador de aire modular - 3.50 scfm, 7 a 125 psi
Artículo MI #02006546
No. Fabricante AR10-M5H-Z-X406
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10
  • Tamaño del puerto de entrada
    5 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    5 mm
  • Altura total
    2.42 pulg.
  • Longitud total
    0,98 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Material
    Zinc
  • Flujo de aire máximo
    3.50 scfm
  • Presión máxima establecida
    220 psi
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Sistema métrico
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro redondo (con zona de color)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR10-M5H-Z-X406 (OLD NAR1000-M5-4)

También puede gustarle