Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo10
- Tamaño del puerto de salida5 mm
- Altura total25 mm
- Longitud total58 mm
- Ancho general38.5 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Peso0.20 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasPlaca de identificación, tuerca de montaje en panel, manómetro - psi, °F, manómetro redondo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo3.50 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida101 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (sin indicador de límite)
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Estándares cumplidosASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Rosca estándarSistema métrico