Motion
AR10-M5H-NZ

SMC
AR10-M5H-NZ

Regulador de aire estándar - 3.50 scfm, puerto M5 x 0.8 , 7.30 a 101 psi
Artículo MI #02006571
No. Fabricante AR10-M5H-NZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR10-M5H-NZ

Regulador de aire estándar - 3.50 scfm, puerto M5 x 0.8 , 7.30 a 101 psi
Artículo MI #02006571
No. Fabricante AR10-M5H-NZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10
  • Tamaño del puerto de salida
    5 mm
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    58 mm
  • Ancho general
    25.5 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, tuerca de montaje en panel, manómetro - psi, °F
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    3.50 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    101 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para montaje en panel)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula sin alivio
  • Manómetro incluido
    Manómetro redondo (con zona de color)
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
AR10-M5H-NZ (OLD NAR1000-M5-N)