Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 mm
- Longitud total168.9 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 BSPT (principal)
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 ISO (Piloto)
- Recorrido del posicionador de la válvula40 °
- Peso400 g
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de palanca
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv18 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 18mm 2 (1.0)
- Frecuencia máxima (estilo de funcionamiento mecánico):300 c.p.m. o menos
- Peso: 300g