Motion
VFN2120N-3D-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3D-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02006839
No. Fabricante VFN2120N-3D-02T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3D-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02006839
No. Fabricante VFN2120N-3D-02T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66.5 mm
  • Longitud total
    224.5 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.85 (P a A/B) Cv, 1.06 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 @ 60 Hz (Holding) W, 2.1 @ 50 Hz (Holding) W, 5 @ 60 Hz (Inrush) VA, 5.6 @ 50 Hz (Inrush) VA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    3.48 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 3.48 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN2120N-3D-02T VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"