Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/4 NPT
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- SerieVF
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
Descripción general
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9 MPa
- Tamaño del puerto: 1/4
- Caja: a prueba de polvo