Motion
VFN2120N-5DZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DZ-02T

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #02006856
No. Fabricante VFN2120N-5DZ-02T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5DZ-02T

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #02006856
No. Fabricante VFN2120N-5DZ-02T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66.5 mm
  • Longitud total
    148 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.72 (P a A, B) Cv, 1.38 (A, B a EA, EB) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.9 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN2120N-5DZ-02T VÁLVULA, SOL 24VDC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"