Motion
VFN212N-3DZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-3DZ-02T

Electroválvula - hembra, 110 V CA, 120 V CA
Artículo MI #02006873
No. Fabricante VFN212N-3DZ-02T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-3DZ-02T

Electroválvula - hembra, 110 V CA, 120 V CA
Artículo MI #02006873
No. Fabricante VFN212N-3DZ-02T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66.5 mm
  • Longitud total
    136.5 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.72 (P a A, B) Cv, 1.38 (A, B a EA, EB) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.9 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W, 2.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN212N-3DZ-02T VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"