Motion
VFR2100-1FZ
Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #02006880
No. Fabricante VFR2100-1FZ
Precio65.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #02006880
No. Fabricante VFR2100-1FZ
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
Precio65.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    73 mm
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    72 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    ≤20 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a -10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    2.3 @ 60 Hz (Holding) VA, 3.4 @ 50 Hz (Holding) VA, 5 @ 60 Hz (Inrush) VA, 5.6 @ 50 Hz (Inrush) VA, 1.5 @ 60 Hz (Holding) W, 2.1 @ 50 Hz (Holding) W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Estándares cumplidos
    CSA, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR2100-1FZ VÁLVULA SGL BASE ENCHUFABLE M
  • VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good