Especificaciones
Dimensiones
- Altura total73 mm
- Longitud total113 mm
- Ancho general43 mm
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Tiempo de respuesta≤20 ms
- Material del selloGoma
- SerieVFR
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a -10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCSA, JIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
- Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo