Especificaciones
Dimensiones
- Altura total73 mm
- Longitud total113 mm
- Ancho general43 mm
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
- Tamaño del puerto de la subplaca1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.62 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 0.7 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
- Tiempo de respuesta≤20 ms
- Material del selloGoma
- SerieVFR
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a -10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.8 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar), 3 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosCSA, JIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- VFR2000, tipos enchufable y no enchufable
- Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo