Motion
VFR3100-6FZ
VÁLVULA SGL MONTAJE DE BASE ENCHUFABLE
Artículo MI #02007005
No. Fabricante VFR3100-6FZ
Precio92.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SGL MONTAJE DE BASE ENCHUFABLE
Artículo MI #02007005
No. Fabricante VFR3100-6FZ
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
Precio92.72 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR3100-6FZ VÁLVULA SGL BASE ENCHUFABLE M